Rulment cu role conice NTN 4T-HM911242, Diametrul exterior: 97.5 mm | Diametrul interior: 53.975 mm | Lățime: 33.338 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-HM911242
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-HM911242
Rubix:d416636
EAN:4547359476637




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 97.5 mm |
| Lățime | 33.338 mm |
Detalii produs : 4T-HM911242 NTN - NTN 4T-HM911242 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 130,175x130,175x33,338 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1618 g |
| Diametrul interior | 53.975 mm |
| Diametrul exterior | 97.5 mm |
| Lățime | 33.338 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 186000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 156000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere