Rulment cu role conice NTN 4T-JHM720249, Diametrul exterior: 131 mm | Diametrul interior: 100 mm | Lățime: 40 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-JHM720249
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-JHM720249
Rubix:d416716
EAN:4547359479003



Detalii produs : 4T-JHM720249 NTN - NTN 4T-JHM720249 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x160x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2110 g |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 131 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 370000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 235000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere