Rulment cu role conice NTN 4T-JHM807045/JHM807012, Diametrul exterior: 105 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 37 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-JHM807045/JHM807012
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-JHM807045/JHM807012
Rubix:d415300
EAN:4547359479010



Detalii produs : 4T-JHM807045/JHM807012 NTN - NTN 4T-JHM807045/JHM807012 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 105x105x37 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1,54 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 189000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 138000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere