Rulment cu role conice NTN 4T-JL69310PK, Diametrul exterior: 63 mm | Diametrul interior: 60.4 mm | Lățime: 13.5 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-JL69310PK
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-JL69310PK
Rubix:d415741
EAN:4547359479942




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Lățime | 13.5 mm |
Detalii produs : 4T-JL69310PK NTN - NTN 4T-JL69310PK TAPERED ROLLER BEARING
cup
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 63x63x13,5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 81 g |
| Diametrul interior | 60.4 mm |
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Lățime | 13.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere