Rulment cu role conice NTN 4T-JL819310, Diametrul exterior: 135 mm | Diametrul interior: 95 mm | Lățime: 14 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-JL819310

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-JL819310
Rubix:d413870
EAN:4547359664386
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior135 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-JL819310 NTN - NTN 4T-JL819310 TAPERED ROLLER BEARING


cup

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)135x135x14 mm
Logistic Greutate292 g
Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior135 mm
Lățime14 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.