Rulment cu role conice NTN 4T-JLM710949/JLM710910, Diametrul exterior: 105 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 24 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-JLM710949/JLM710910
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-JLM710949/JLM710910
Rubix:d413882
EAN:4547359668698



Detalii produs : 4T-JLM710949/JLM710910 NTN - NTN 4T-JLM710949/JLM710910 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 105x105x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 762 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 117000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 85000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere