Rulment cu role conice NTN 4T-L319249/L319210, Diametrul exterior: 130.175 mm | Diametrul interior: 95.25 mm | Lățime: 20.638 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-L319249/L319210

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:4T-L319249/L319210
Rubix:d415206
EAN:4547359483024
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95.25 mm
Diametrul exterior130.175 mm
Lățime20.638 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 4T-L319249/L319210 NTN - NTN 4T-L319249/L319210 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)130,175x130,175x21,433 mm
Logistic Greutate818 g
Diametrul interior95.25 mm
Diametrul exterior130.175 mm
Lățime20.638 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r147000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr81000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.