Rulment cu role conice NTN 4T-LM104949/LM104911, Diametrul exterior: 82.55 mm | Diametrul interior: 50.8 mm | Lățime: 21.59 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-LM104949/LM104911

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:4T-LM104949/LM104911
Rubix:104407
EAN:4547359298888
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior82.55 mm
Lățime21.59 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 4T-LM104949/LM104911 NTN - NTN RULMENT LM 104949/911


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)82,55x82,55x22,225 mm
Logistic Greutate413 g
Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior82.55 mm
Lățime21.59 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r94000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr69500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.