Rulment cu role conice NTN 4T-T7FC050EWPX2, Diametrul exterior: 105 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 32 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-T7FC045

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-T7FC050EWPX2
Rubix:d416729
EAN:4547359784565
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime32 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-T7FC050EWPX2 NTN - NTN 4T-T7FC050EWPX2 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)105x105x32 mm
Logistic Greutate1235 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime32 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriet7fc
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.