Rulment cu role conice NTN ET-33011, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 27 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - ET-33011

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:ET-33011
Rubix:d415926
EAN:4547359688382
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ET-33011 NTN - NTN ET-33011 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)90x90x27 mm
Logistic Greutate643 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime27 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie33000
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r138000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr91500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.