Rulment axial cu bile NTN 51103, Diametrul interior: 17 mm | Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 9 mm
NTN - Thrust Ball Bearing - 51100
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:51103
Rubix:d421018
EAN:4547359305869

Detalii produs : 51103 NTN - NTN 51103 THRUST BALL BEARING
Thrust ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30x30x9 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 26 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 51100 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.026 kg |
| Grosime | 9 mm |
| Viteza de referință | 8500 rpm |
| Focă | none (open bearing, no seals) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 11300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere