Rulment axial cu bile NTN 51203, Diametrul interior: 17 mm | Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 12 mm
NTN - Thrust Ball Bearing - 51200
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:51203
Rubix:d422086
EAN:4547359306545

Detalii produs : 51203 NTN - NTN 51203 THRUST BALL BEARING
Thrust ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x35x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 50 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 51200 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.054 kg |
| Grosime | 12 mm |
| Viteza de referință | 6800 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 16200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere