Rulment axial cu bile NTN 51310, Diametrul interior: 50 mm | Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 31 mm

NTN - Thrust Ball Bearing - 51305

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:51310
Rubix:d420396
EAN:4547359307115
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime31 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 51310 NTN - NTN 51310 THRUST BALL BEARING


Thrust ball bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)95x95x31 mm
Logistic Greutate951 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime31 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie51300
Cușcăoțel
Greutate0.951 kg
Grosime31 mm
Viteza de referință2600 rpm
Focăopen
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca96500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.