Rulment axial cu bile NTN 51313, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 115 mm | Lățime: 36 mm

NTN - Thrust Ball Bearing - 51305

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:51313
Rubix:d421975
EAN:4547359307153
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior115 mm
Lățime36 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 51313 NTN - NTN 51313 THRUST BALL BEARING


Thrust ball bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)115x115x36 mm
Logistic Greutate1540 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior115 mm
Lățime36 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie51300
Cușcăoțel
Greutate1.51 kg
Grosime36 mm
Viteza de referință2200 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca128000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.