Referințe
FAG:NU244-E-M1-C2
Rubix:d1242316
Producator:0167395900020

Detalii produs : NU244-E-M1-C2FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU244-E-M1-C2
Cylindrical roller bearing NU..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 65 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1330000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 950000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
