Referințe
FAG:NU3164-E-M1A
Rubix:d1252911
Producator:0192485980000

Detalii produs : NU3164-E-M1AFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU3164-E-M1A
Cylindrical roller bearing NU..-E-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 170000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 320 mm |
| Diametrul exterior | 540 mm |
| Lățime | 176 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5600000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3250000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
