Referințe
Ref. înlocuită:NU2219-E-XL-MP1A-C4
FAG:NU2219-E-XL-MPAX-C4
Rubix:d1241730
Producator:0867785360040

Detalii produs : NU2219-E-XL-MPAX-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2219-E-XL-MPAX-C4
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-MPAX, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 370000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 340000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
