Referințe
FAG:NU2234-E-XL-MPAX
Rubix:d1248095
Producator:0899565240000

Detalii produs : NU2234-E-XL-MPAXFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2234-E-XL-MPAX
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-MPAX, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 86 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1400000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1130000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
