Referințe
FAG:NU1068-M1A-C4
Rubix:d1243358
Producator:0192364090040

Detalii produs : NU1068-M1A-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU1068-M1A-C4
Cylindrical roller bearing NU..-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 61320 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 340 mm |
| Diametrul exterior | 520 mm |
| Lățime | 82 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1830000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1120000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
