Ochelari de protecție 3M S2005SGAF-BGR
Ochelari de protecție 3M Solus 2000
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:S2005SGAF-BGR
Rubix:d815275
Producator:7100208819
EAN:4054596732971

rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | maro |
| Material ocular | policarbonat |
Documente
Detalii produs : S2005SGAF-BGR 3M - S2005SGAF-BGR 3M
Seria 3M Solus 2000 este echipată cu brațe reglabile cu clichet, oferind purtătorului posibilitatea de a adapta ochelarii la trăsăturile feței, o caracteristică unică în gama noastră Solus. Puteți alege dintre diferite opțiuni de acoperire a lentilelor, inclusiv acoperirea anti-aburire 3M Scotchgard, precum și mai multe culori de lentile și caracteristici precum o garnitură din spumă detașabilă pentru a crea cea mai bună soluție de ochelari de protecție.
Caracteristici
Ochelarii de protecție 3M Solus 2000 sunt dotați cu lentile optice de clasa 1, perfecte pentru utilizare îndelungată. Prezintă o ramă semi-închisă, disponibilă în culorile gri/roșu, gri/albastru-verde și albastru/gri. Ramele reglabile cu clichet permit utilizatorului să ajusteze ochelarii în funcție de forma feței și de poziția ochelarilor. În plus, lentilele din policarbonat absorb 99,9% din razele UVA și UVB. Sunt disponibile și modele cu strat anti-zgârieturi.
Specificații
Ochelarii Solus 2000 sunt concepuți pentru a oferi protecție împotriva unei game largi de riscuri, cu rezistență la impact de joasă energie la temperaturi extreme cuprinse între -5 °C și +55 °C. De asemenea, protejează împotriva razelor UV și a strălucirii solare, în conformitate cu standardele europene. Sunt disponibile diferite tipuri de lentile pentru diverse aplicații.
Standarde
Ochelarii de protecție 3M Solus 2000 sunt testați conform standardului EN 166:2001. Aceștia îndeplinesc cerințele de protecție împotriva zgârieturilor K și de protecție împotriva aburirii N pentru modelele respective.
Instrucțiuni de utilizare
- Reglați brațele cu clichet pentru o potrivire confortabilă.
- Asigurați-vă că lentilele sunt curate înainte de utilizare.
- Evitați modificarea sau alterarea ochelarilor de protecție.
- Utilizați-le numai pentru riscurile specificate în documentație.
Informații despre marcă
Fondată în 1902, 3M are o istorie bogată în inovare și dezvoltare durabilă. Cu peste 50.000 de produse în întreaga lume, 3M oferă soluții avansate de siguranță care contribuie la progresul economic și social.
Caracteristici
Ochelarii de protecție 3M Solus 2000 sunt dotați cu lentile optice de clasa 1, perfecte pentru utilizare îndelungată. Prezintă o ramă semi-închisă, disponibilă în culorile gri/roșu, gri/albastru-verde și albastru/gri. Ramele reglabile cu clichet permit utilizatorului să ajusteze ochelarii în funcție de forma feței și de poziția ochelarilor. În plus, lentilele din policarbonat absorb 99,9% din razele UVA și UVB. Sunt disponibile și modele cu strat anti-zgârieturi.
Specificații
Ochelarii Solus 2000 sunt concepuți pentru a oferi protecție împotriva unei game largi de riscuri, cu rezistență la impact de joasă energie la temperaturi extreme cuprinse între -5 °C și +55 °C. De asemenea, protejează împotriva razelor UV și a strălucirii solare, în conformitate cu standardele europene. Sunt disponibile diferite tipuri de lentile pentru diverse aplicații.
Standarde
Ochelarii de protecție 3M Solus 2000 sunt testați conform standardului EN 166:2001. Aceștia îndeplinesc cerințele de protecție împotriva zgârieturilor K și de protecție împotriva aburirii N pentru modelele respective.
Instrucțiuni de utilizare
- Reglați brațele cu clichet pentru o potrivire confortabilă.
- Asigurați-vă că lentilele sunt curate înainte de utilizare.
- Evitați modificarea sau alterarea ochelarilor de protecție.
- Utilizați-le numai pentru riscurile specificate în documentație.
Informații despre marcă
Fondată în 1902, 3M are o istorie bogată în inovare și dezvoltare durabilă. Cu peste 50.000 de produse în întreaga lume, 3M oferă soluții avansate de siguranță care contribuie la progresul economic și social.
Puncte forte
- Lentile optice de înaltă calitate pentru un confort prelungit
- Ramă ușoară și reglabilă pentru o ajustare personalizată
- Protecție împotriva razelor UVA și UVB
- Acoperire anti-aburire și anti-zgârieturi 3M Scotchgard pentru o vizibilitate clară la anumite modele
- Disponibilitatea lentilelor de citit la anumite modele
- Ramă ușoară și reglabilă pentru o ajustare personalizată
- Protecție împotriva razelor UVA și UVB
- Acoperire anti-aburire și anti-zgârieturi 3M Scotchgard pentru o vizibilitate clară la anumite modele
- Disponibilitatea lentilelor de citit la anumite modele
Aplicații
Ochelarii Solus 2000 sunt potriviți pentru o varietate de aplicații, inclusiv în industria alimentară, producție, metalurgie, armată, construcții, industria petrolieră și a gazelor, transporturi și lucrări în care formarea aburului poate fi o problemă.
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | maro |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | da |
| Culoare | maro |
| Material de ramură | tpr/xylex |
| Material de bază | policarbonat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere




