Ochelari de protecție Uvex 9161014
Ochelari de protecție Uvex Duoflex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Uvex:9161014
Rubix:d825121
EAN:4031101062389


rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | fără |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
Documente
Detalii produs : 9161014 UVEX - UVEX SAFETY SPECS 9161.014
Aceste ochelari de protecție Uvex Duoflex sunt concepuți pentru a oferi o siguranță maximă purtătorilor de ochelari de vedere. Datorită ecranului panoramic și protecției laterale integrate, aceștia garantează o acoperire optimă a zonei oculare. Acești ochelari se disting prin confortul și adaptabilitatea lor, oferind astfel o protecție eficientă împotriva impacturilor cu energie redusă și a razelor UV.
Caracteristici:
Aceste ochelari de protecție oferă o protecție fiabilă purtătorilor de ochelari de vedere, asigurând în același timp un confort optim. Designul lor cu ecran panoramic permite o vedere periferică clară și neîngrădită, esențială pentru a lucra eficient în medii cu risc. În plus, brațele reglabile garantează o adaptare perfectă la toate tipurile de față, eliminând astfel punctele de presiune incomode. Designul translucid al ramei și brațele din policarbonat oferă o durabilitate sporită, menținând în același timp o ușurință plăcută la purtare. Acești ochelari de protecție sunt perfecți pentru cei care au nevoie să combine confortul cu protecția optimă.
Specificații:
- Acoperire lentile: versiune fără, versiune anti-zgârieturi, versiune anti-zgârieturi și anti-aburire
- Greutate: 51 g
- Material ramă: plastic
- Ecran: policarbonat incolor
- Protecție UV: 400
- Culoarea lentilelor: incoloră
- Ramă: translucidă
- Rezistență mecanică: protecție împotriva impacturilor cu energie redusă (45 m/s)
- Vedere periferică: ecran panoramic cu protecție laterală
- Reglare: brațe reglabile pentru o ajustare personalizată
- Accesorii disponibile: huse flexibile, rigide, curele, șervețele de curățare
B Standarde:B
Aceste ochelari de protecție sunt certificați conform standardelor EN 166 și EN 170. Aceste standarde garantează o protecție optimă împotriva riscurilor mecanice și a razelor UV, îndeplinind astfel cerințele de siguranță ale mediilor industriale. Aceste ochelari sunt marcați „W 166 F CE – 2C-1,2 W 1 F CE”, ceea ce atestă conformitatea lor cu standardele de protecție și fiabilitatea lor.
Informații despre marcă:
Uvex este o marcă dedicată protecției persoanelor, fie la locul de muncă, fie în timpul activităților de agrement. Aceasta este structurată în jurul a două domenii principale: grupul uvex sports, care oferă o gamă largă de produse, precum căști pentru ciclism, sporturi de iarnă și echitație, precum și ochelari de schi, de sport și de agrement. În calitate de partener al sportului de performanță internațional, uvex echipează peste 1000 de sportivi de înalt nivel din întreaga lume. Grupul uvex safety, pe de altă parte, se concentrează pe siguranța la locul de muncă, fabricând echipamente de protecție individuală care acoperă întregul corp, de la căști la încălțăminte de protecție.
Caracteristici:
Aceste ochelari de protecție oferă o protecție fiabilă purtătorilor de ochelari de vedere, asigurând în același timp un confort optim. Designul lor cu ecran panoramic permite o vedere periferică clară și neîngrădită, esențială pentru a lucra eficient în medii cu risc. În plus, brațele reglabile garantează o adaptare perfectă la toate tipurile de față, eliminând astfel punctele de presiune incomode. Designul translucid al ramei și brațele din policarbonat oferă o durabilitate sporită, menținând în același timp o ușurință plăcută la purtare. Acești ochelari de protecție sunt perfecți pentru cei care au nevoie să combine confortul cu protecția optimă.
Specificații:
- Acoperire lentile: versiune fără, versiune anti-zgârieturi, versiune anti-zgârieturi și anti-aburire
- Greutate: 51 g
- Material ramă: plastic
- Ecran: policarbonat incolor
- Protecție UV: 400
- Culoarea lentilelor: incoloră
- Ramă: translucidă
- Rezistență mecanică: protecție împotriva impacturilor cu energie redusă (45 m/s)
- Vedere periferică: ecran panoramic cu protecție laterală
- Reglare: brațe reglabile pentru o ajustare personalizată
- Accesorii disponibile: huse flexibile, rigide, curele, șervețele de curățare
B Standarde:B
Aceste ochelari de protecție sunt certificați conform standardelor EN 166 și EN 170. Aceste standarde garantează o protecție optimă împotriva riscurilor mecanice și a razelor UV, îndeplinind astfel cerințele de siguranță ale mediilor industriale. Aceste ochelari sunt marcați „W 166 F CE – 2C-1,2 W 1 F CE”, ceea ce atestă conformitatea lor cu standardele de protecție și fiabilitatea lor.
Informații despre marcă:
Uvex este o marcă dedicată protecției persoanelor, fie la locul de muncă, fie în timpul activităților de agrement. Aceasta este structurată în jurul a două domenii principale: grupul uvex sports, care oferă o gamă largă de produse, precum căști pentru ciclism, sporturi de iarnă și echitație, precum și ochelari de schi, de sport și de agrement. În calitate de partener al sportului de performanță internațional, uvex echipează peste 1000 de sportivi de înalt nivel din întreaga lume. Grupul uvex safety, pe de altă parte, se concentrează pe siguranța la locul de muncă, fabricând echipamente de protecție individuală care acoperă întregul corp, de la căști la încălțăminte de protecție.
Puncte forte
- Protecție oculară optimă: ecran panoramic cu protecție laterală integrată pentru o acoperire completă.
- Compatibilitate cu ochelarii de vedere: ochelari de protecție special concepuți pentru purtătorii de ochelari de vedere.
- Confort de purtare prelungit: brațe reglabile care se adaptează la toate formele feței pentru o personalizare perfectă.
- Protecție UV: filtrare a razelor UV până la 400 nm pentru o siguranță maximă în aer liber.
- Rezistență la impact: protecție împotriva impacturilor cu energie redusă, asigurând siguranță în orice circumstanțe.
- Vedere periferică liberă: câmp vizual larg pentru o productivitate mai bună fără restricții vizuale.
- Compatibilitate cu ochelarii de vedere: ochelari de protecție special concepuți pentru purtătorii de ochelari de vedere.
- Confort de purtare prelungit: brațe reglabile care se adaptează la toate formele feței pentru o personalizare perfectă.
- Protecție UV: filtrare a razelor UV până la 400 nm pentru o siguranță maximă în aer liber.
- Rezistență la impact: protecție împotriva impacturilor cu energie redusă, asigurând siguranță în orice circumstanțe.
- Vedere periferică liberă: câmp vizual larg pentru o productivitate mai bună fără restricții vizuale.
Aplicații
Aceste ochelari de protecție sunt ideali pentru profesioniștii care trebuie să poarte ochelari de vedere și au nevoie de protecție oculară suplimentară. Sunt utili în numeroase medii industriale, cum ar fi construcțiile, asamblarea produselor sau atelierele de întreținere, unde există riscul de proiectare a particulelor. Designul lor ușor și brațele reglabile le fac deosebit de confortabile de purtat pe perioade lungi, chiar și în combinație cu alte echipamente de protecție individuală.
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | fără |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | da |
| Culoare | incolor |
| Tip | supraglase |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere