Ochelari de protecție GISS 865639

Ochelari G-RACK

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:865639
Rubix:140145
EAN:3660338198946
GOGGLES G-RACK  smoke

rezumat tehnic

Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluiafumat
Material ocularpolicarbonat
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 865639 GISS - 865639 OCHELARI G-RACK FUMURII KN GISS


Ochelarii de protecție GISS G-RACK sunt concepuți pentru a proteja eficient ochii în mediile de lucru. Transparenți sau fumurii, aceștia se disting prin designul lor modern și ergonomic.

Caracteristici:
Aceste ochelari de protecție au o ramă flexibilă și confortabilă, adaptată diferitelor tipuri de față. Brațele sunt echipate cu capete flexibile din TPE care asigură o fixare sigură fără puncte de presiune, în timp ce plăcuțele flexibile pentru nas limitează oboseala și presiunea. Lentilele beneficiază de tratamente specifice anti-zgârieturi (K) și anti-aburire (N), oferind o vedere clară și durabilă în toate condițiile. Designul lor asigură o rezistență sporită la impact și la căldură, rămânând în același timp plăcute de purtat datorită greutății lor reduse. Aceste ochelari sunt lavabili cu apă călduță.

Specificații:
- Greutate: 24 g.
- Curbură lentilă: 9,5.
- Grosime lentile: 2,20 mm.
- Tratamente lentile: anti-zgârieturi (K) și anti-aburire (N).
- Marcaj lentile incolore: 2C-1.2 1 FT KN.
- Marcaj lentile fumurii: 5-2.5 1 FT KN.
- Marcaj ramă: CE EN166 FT.
- Protecție împotriva particulelor proiectate cu viteză mare la temperaturi extreme (FT).
- Accesoriu furnizat: husă din microfibră.

B Standarde:B
- Conforme cu marcajul CE conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind EIP.
- Standardul EN166 pentru protecția ochilor împotriva riscurilor mecanice și de mediu obișnuite.
- Certificare FT pentru rezistență la impactul particulelor de mare viteză, inclusiv la temperaturi extreme.
- Opțiunile K și N atestă, respectiv, rezistența la zgârieturi și la formarea de abur.

Informații despre marcă:
Acolo unde siguranța este esențială, GISS se impune de peste 25 de ani ca un actor de referință în domeniul echipamentelor de protecție individuală și al soluțiilor de siguranță. Marcă exclusivă a Rubix, GISS aprovizionează aproape 40 000 de clienți din toată Europa, combinând calitatea, confortul și fiabilitatea. Aceasta oferă o gamă completă de echipamente de protecție, de la căști la dispozitive de protecție împotriva căderilor, trecând prin protecția ochilor și a auzului. Recunoscută pentru inovațiile sale și pentru excelența materialelor utilizate, GISS se asigură că respectă cele mai stricte standarde, garantând astfel siguranța și rentabilitatea operațiunilor clienților săi.

Puncte forte

- Foarte ușoare pentru un confort prelungit fără disconfort.
- Vedere clară în orice circumstanță datorită tratamentelor anti-zgârieturi și anti-aburire.
- Ajustare optimă cu brațe și plăcuțe nasale flexibile.
- Livrate cu husă din microfibră pentru mai multă practicitate.

Aplicații

Ideale pentru mediile industriale, atelierele mecanice sau întreținere, aceste ochelari asigură o protecție eficientă împotriva proiectării de particule, chiar și la viteză mare. Sunt potrivite pentru operatorii de pe linia de producție, tehnicienii de întreținere, meșterii și lucrătorii din construcții.

Informații tehnice


atribute
Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluiafumat
Material ocularpolicarbonat
Piese laterale reglabilenu
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Umbra ocularului