Referințe
Uvex:9190838
Rubix:d820704
Producator:9190838
EAN:4031101630984


rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
Documente
Detalii produs : 9190838 UVEX - UVEX 9190-838 I-3 AR SAFETY SPECS BLACK-SKY BLUE
Ochelarii de protecție UVEX i-3 AR sunt concepuți pentru a oferi o protecție vizuală optimă, garantând în același timp un confort de neegalat, chiar și în cazul utilizării îndelungate. Datorită tratamentului antireflex exclusiv aplicat pe ambele fețe ale lentilelor, acești ochelari elimină reflexiile deranjante pentru a asigura o vedere clară și confortabilă, ceea ce îi face ideali pentru posturile care necesită eforturi vizuale intense. Cu protecție UV 400 și un design învelitor, acestea sunt perfecte pentru diverse medii de lucru expuse la o combinație de lumină naturală și artificială. Aceste ochelari se disting prin ajustabilitate și confort, în special datorită brațelor înclinabile și tehnologiei Softflex care se adaptează perfect contururilor feței.
Caracteristici:
Aceste ochelari de protecție sunt alegerea perfectă pentru lucrătorii care au nevoie de protecție oculară fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul. Designul lor învelitor asigură o acoperire optimă împotriva impacturilor și a fragmentelor laterale, oferind în același timp un câmp vizual extins. Tehnologia Softflex integrată în brațe și în capetele acestora garantează o adaptare fără presiune la toate formele feței, asigurând astfel o utilizare plăcută chiar și pe perioade lungi de timp. În plus, brațele rabatabile și flexibile permit ajustarea perfectă a ochelarilor, indiferent de purtător, făcând acești ochelari compatibili cu alte echipamente de protecție individuală, cum ar fi căștile sau protecțiile auditive.
Specificații:
- Culoare ramă: negru/albastru
- Material lentile: policarbonat (PC) incolor
- Tratament: uvex AR antireflex pe ambele fețe ale lentilelor
- Transmisie luminoasă: peste 96,5 %
- Punte nazală: Softflex, formă anatomică foarte flexibilă
- Brațe: flexibile și înclinabile, cu zonă Softflex
- Greutate: ultraușoare pentru un confort prelungit
- Ambalare: cutie cu 5 ochelari
- Compatibilitate: brațe plate, apropiate de față, adaptate la căști antifonice și la căști de protecție
Standardele:
Aceste ochelari de protecție sunt conformi cu standardele EN 166 și EN 170, garantând o protecție fiabilă împotriva riscurilor mecanice și o protecție optimă împotriva razelor ultraviolete. Marcajul lentilelor include 2C-1,2 .W.1.F.T.CE, iar cel al ramei este W.166.F.T.CE, atestând calitatea și siguranța materialelor utilizate. Aceste certificări fac din ele o alegere de încredere pentru protecția individuală a ochilor în mediul profesional.
Informații despre marcă:
Uvex este o marcă recunoscută pentru angajamentul său de a proteja persoanele, fie la locul de muncă, fie în timpul activităților de agrement. Specializată în siguranță și sport, Uvex oferă echipamente de protecție individuală inovatoare și de înaltă calitate. Fabricarea „Made in Germany” este o garanție de calitate și fiabilitate, poziționând Uvex ca lider în sectorul său. Compania se angajează să furnizeze produse care combină siguranța, confortul și stilul pentru a garanta satisfacția utilizatorilor.
Caracteristici:
Aceste ochelari de protecție sunt alegerea perfectă pentru lucrătorii care au nevoie de protecție oculară fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul. Designul lor învelitor asigură o acoperire optimă împotriva impacturilor și a fragmentelor laterale, oferind în același timp un câmp vizual extins. Tehnologia Softflex integrată în brațe și în capetele acestora garantează o adaptare fără presiune la toate formele feței, asigurând astfel o utilizare plăcută chiar și pe perioade lungi de timp. În plus, brațele rabatabile și flexibile permit ajustarea perfectă a ochelarilor, indiferent de purtător, făcând acești ochelari compatibili cu alte echipamente de protecție individuală, cum ar fi căștile sau protecțiile auditive.
Specificații:
- Culoare ramă: negru/albastru
- Material lentile: policarbonat (PC) incolor
- Tratament: uvex AR antireflex pe ambele fețe ale lentilelor
- Transmisie luminoasă: peste 96,5 %
- Punte nazală: Softflex, formă anatomică foarte flexibilă
- Brațe: flexibile și înclinabile, cu zonă Softflex
- Greutate: ultraușoare pentru un confort prelungit
- Ambalare: cutie cu 5 ochelari
- Compatibilitate: brațe plate, apropiate de față, adaptate la căști antifonice și la căști de protecție
Standardele:
Aceste ochelari de protecție sunt conformi cu standardele EN 166 și EN 170, garantând o protecție fiabilă împotriva riscurilor mecanice și o protecție optimă împotriva razelor ultraviolete. Marcajul lentilelor include 2C-1,2 .W.1.F.T.CE, iar cel al ramei este W.166.F.T.CE, atestând calitatea și siguranța materialelor utilizate. Aceste certificări fac din ele o alegere de încredere pentru protecția individuală a ochilor în mediul profesional.
Informații despre marcă:
Uvex este o marcă recunoscută pentru angajamentul său de a proteja persoanele, fie la locul de muncă, fie în timpul activităților de agrement. Specializată în siguranță și sport, Uvex oferă echipamente de protecție individuală inovatoare și de înaltă calitate. Fabricarea „Made in Germany” este o garanție de calitate și fiabilitate, poziționând Uvex ca lider în sectorul său. Compania se angajează să furnizeze produse care combină siguranța, confortul și stilul pentru a garanta satisfacția utilizatorilor.
Puncte forte
- Tratament antireflex exclusiv: reduce reflexiile deranjante și îmbunătățește vizibilitatea.
- Protecție UV 400: garantează o protecție completă împotriva razelor UVA și UVB periculoase.
- Design învelitor: protecție laterală consolidată pentru o siguranță sporită.
- Tehnologie Softflex: materiale flexibile pentru un confort fără presiune.
- Brațe flexibile și înclinabile: ajustare personalizată pentru o fixare perfectă.
- Compatibilitate cu alte EIP: confort asigurat chiar și cu căști sau protecții antifonice.
- Punte nazală reglabilă: fixare sigură și confortabilă, indiferent de forma feței.
- Ușurință extremă: purtare îndelungată fără disconfort datorită greutății reduse.
- Protecție UV 400: garantează o protecție completă împotriva razelor UVA și UVB periculoase.
- Design învelitor: protecție laterală consolidată pentru o siguranță sporită.
- Tehnologie Softflex: materiale flexibile pentru un confort fără presiune.
- Brațe flexibile și înclinabile: ajustare personalizată pentru o fixare perfectă.
- Compatibilitate cu alte EIP: confort asigurat chiar și cu căști sau protecții antifonice.
- Punte nazală reglabilă: fixare sigură și confortabilă, indiferent de forma feței.
- Ușurință extremă: purtare îndelungată fără disconfort datorită greutății reduse.
Aplicații
Aceste ochelari sunt deosebit de potriviți pentru mediile de lucru care necesită protecție împotriva riscurilor mecanice, garantând în același timp un confort vizual maxim. Sunt ideali pentru posturile expuse la lumină intensă sau la componente reflectorizante, cum ar fi atelierele de fabricație, zonele de întreținere sau instalațiile care necesită o observare precisă. Datorită compatibilității lor cu alte echipamente de protecție, acestea sunt perfecte pentru lucrătorii care trebuie să poarte căști de protecție, căști antifonice sau șepci de protecție. Aceste ochelari nu numai că garantează protecție împotriva așchiilor și prafului, dar oferă și o soluție ideală pentru lucrul în condiții combinate de lumină naturală și artificială.
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | da |
| Culoare | negru |
| Material de ramură | plastic |
| Material de bază | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere