Cheie de deschidere fixă și variabilă Roebuck 880475
OFFSET COMBINATION SPANNERS - METRIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Roebuck:880475
Rubix:d795991
EAN:3660338338762

Detalii produs : 880475 ROEBUCK - 880475 CHEIE COMBINATA 12 MM ROEBUCK
Standard: ISO 3318 / DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
The bent end allows to limit the oscillation of the obstacles and to improve the comfort of use.
Made of chrome vanadium steel.
The bent end allows to limit the oscillation of the obstacles and to improve the comfort of use.
Made of chrome vanadium steel.
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 12 |
|---|---|
| Lungime | 167.5 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere