Cheie de deschidere fixă și variabilă Roebuck 880487
OFFSET COMBINATION SPANNERS - METRIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Roebuck:880487
Rubix:d795880
EAN:3660338338885

Detalii produs : 880487 ROEBUCK - 880487 CHEIE COMBINATA 30 MM ROEBUCK
Standard: ISO 3318 / DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
The bent end allows to limit the oscillation of the obstacles and to improve the comfort of use.
Made of chrome vanadium steel.
The bent end allows to limit the oscillation of the obstacles and to improve the comfort of use.
Made of chrome vanadium steel.
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 30 |
|---|---|
| Lungime | 394 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere