Referințe
Optibelt:1512 14M 40 HIPO
Rubix:d437487
Producator:1082587
EAN:4044978564191

Detalii produs : 1512 14M 40 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 1512 14M 40 HIPO 1082587
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1512 mm |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 108 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
