Referințe
Optibelt:1600 8M 30 HIPO
Rubix:d429453
Producator:1082353
EAN:4044978561855

Detalii produs : 1600 8M 30 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 1600 8M 30 HIPO 1082353
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1600 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 200 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
