Referințe
Optibelt:560 8M 30 HIPO
Rubix:d437700
Producator:1081892
EAN:4044978557247

Detalii produs : 560 8M 30 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 560 8M 30 HIPO 1081892
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 560 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 70 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
