Referințe
Optibelt:560 8M 50 HIPO
Rubix:d452854
Producator:1081895
EAN:4044978557278

Detalii produs : 560 8M 50 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 560 8M 50 HIPO 1081895
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 560 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 70 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
