Referințe
Optibelt:880 8M 50 HIPO
Rubix:d435028
Producator:1082081
EAN:4044978559135

Detalii produs : 880 8M 50 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 880 8M 50 HIPO 1082081
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 880 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 110 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
