Referințe
Optibelt:200 S8M 1440 HIPO
Rubix:d431553
Producator:1081818
EAN:4044978556509

Detalii produs : 200 S8M 1440 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 200 S8M 1440 HIPO 1081818
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1440 mm |
| Lățimea centurii | 200 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 180 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
