Curea de antrenare STD Optibelt 300 S8M 712 HIPO

OMEGA High Power

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:300 S8M 712 HIPO
Rubix:d445783
Producator:1082801
EAN:4044978566331
brand logo

rezumat tehnic

Profils8m
Lungime primitivă712 mm
Lățimea centurii300 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 300 S8M 712 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 300 S8M 712 HIPO 1082801


Timing belt Optibelt OMEGA High Power HIPO profile S8M: up to +150% performance, quieter operation and electrical conductivity certified to ISO 9563.

Informații tehnice


atribute
Profils8m
Lungime primitivă712 mm
Lățimea centurii300 mm
Smoală8 mm
Numărul de dinți89
Înălțime1.14 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere