Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24223099
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24223099
Rubix:d467658
Producator:24223099
Documente
Detalii produs : 24223099 SIMRIT - 24223099 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14.9 mm |
| Înălțime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

