Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24178427
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24178427
Rubix:d461121
Producator:24178427
Documente
Detalii produs : 24178427 SIMRIT - SIMRIT 24178427 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 17.3 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

