Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24131202
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24131202
Rubix:d478075
Producator:OMS-MR 12 X 19,30 X 3 X 3,60 PTFE GM201
Documente
Detalii produs : 24131202 SIMRIT - 24131202 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 19.3 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

