Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24131170
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24131170
Rubix:d463929
Producator:24131170
Documente
Detalii produs : 24131170 SIMRIT - 24131170 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22.9 mm |
| Înălțime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

