Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24131176
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24131176
Rubix:d394798
Producator:OMS-MR 35 X 42,30 X 3 X 3,60 PTFE GM201
Documente
Detalii produs : 24131176 SIMRIT - 24131176 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42.3 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

