Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24178442
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24178442
Rubix:d467983
Producator:OMS-MR 42 X 57,10 X 5,90 X 7,50 PTFE B602
Documente
Detalii produs : 24178442 SIMRIT - 24178442 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 57.1 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

