Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24179236
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24179236
Rubix:d464287
Producator:24179236
Documente
Detalii produs : 24179236 SIMRIT - 24179236 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125.1 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

