Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24275871
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24275871
Rubix:d477823
Producator:OMS-MR 380 X 404 X 7,60 X 12 PTFE GM201
Documente
Detalii produs : 24275871 SIMRIT - 24275871 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 380 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 404 mm |
| Înălțime | 7.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

