Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24344757
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24344757
Rubix:d394526
Producator:OMS-MR 510 X 534 X 7,60 X 12 PTFE B602
Documente
Detalii produs : 24344757 SIMRIT - 24344757 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 510 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 534 mm |
| Înălțime | 7.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

