Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24307518
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24307518
Rubix:d463404
Producator:OMS-MR 101,60 X 116,70 X 6,30 X 7,50 PTFE B602
Documente
Detalii produs : 24307518 SIMRIT - 24307518 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 116.7 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

