Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 49008556
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49008556
Rubix:d467931
Producator:OMS-MR 165 X 180,10 X 5,90 X 7,50 PTFE B602
Documente
Detalii produs : 49008556 SIMRIT - 49008556 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 165 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180.1 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

