Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies OMS-S 480 X 510 X 14 X 15 PTFE GM201
OMEGA OMS-S
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-S 480 X 510 X 14 X 15 PTFE GM201
Rubix:d462556
Producator:24193226
Documente
Detalii produs : OMS-S 480X510X14X15 PTFE GM201 SIMRIT - OMS-S 480X510X14X15 PTFE GM201 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 480 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 510 mm |
| Înălțime | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

