Cap de frezare compozit (degroșare, finisare, șanfrenare) Sandvik Coromant A316-20SM450C07515P 1730
One-piece head
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A316-20SM450C07515P 1730
Rubix:d636065
Producator:7611882
EAN:7323223930422

Detalii produs : A316-20SM450C07515P 1730 SANDVIK - A316-20SM450C07515P 1730 SANDVIK
Stable CoroMill® 316 Multi-Operation Solid Carbide Cutter Head
Informații tehnice
atribute
| Diametrul capului de tăiere | 19.05 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 21.3 mm |
| Rază | 1.575 |
| Lungimea capacității | 11.5 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Lungimea capului de frezare | 21.3 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul helixului | 50 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
