Referințe
Optibelt:O-PKR 25 PKR 2 STANDARD
Rubix:d438990
Producator:1835251
EAN:4014486038392

Detalii produs : O-PKR 25 PKR 2 STANDARD OPTIBELT - O-PKR 25 PKR 2 STANDARD OPTIBELT
Finite V-belts according to DIN 2216, with support
Informații tehnice
atribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Înălțime | 19 mm |
| Serie | pkr |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Grosime | 3 mm |
| Culoare | maro |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
