Alte curele trapezoidale Optibelt O-PKR 13 PKR 0 POLYESTER
OPTIMAT PKR A/13
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:O-PKR 13 PKR 0 POLYESTER
Rubix:d438536
Producator:1945040
EAN:4014486138580

Detalii produs : O-PKR 13 PKR 0 POLYESTER OPTIBELT - O-PKR 13 PKR 0 POLYESTER OPTIBELT
Finite V-belts according to DIN 2216, with support
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Lungime | 50000 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Serie | optimat pkr |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Grosime | 3 mm |
| Culoare | maro |
| Lățime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
