Alte curele trapezoidale Optibelt O-PKR 17 PKR 0 STANDARD
OPTIMAT PKR B/17
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:O-PKR 17 PKR 0 STANDARD
Rubix:d446619
Producator:1775254
EAN:4014486147131

Detalii produs : O-PKR 17 PKR 0 STANDARD OPTIBELT - O-PKR 17 PKR 0 STANDARD OPTIBELT
Finite V-belts according to DIN 2216, with support
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 260 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Înălțime | 14 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Grosime | 3 mm |
| Culoare | incolor |
| Lățime | 17 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
