Alte curele trapezoidale Optibelt O-PKR 17 PKR 1 POLYESTER
OPTIMAT PKR B/17
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:O-PKR 17 PKR 1 POLYESTER
Rubix:d451385
Producator:1919668
EAN:4014486147186

Detalii produs : O-PKR 17 PKR 1 POLYESTER OPTIBELT - O-PKR 17 PKR 1 POLYESTER OPTIBELT
Finite V-belts according to DIN 2216, with support
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Înălțime | 14 mm |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Grosime | 11 mm |
| Culoare | roșu |
| Lățime | 17 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
