Curea plată Optibelt HF 1020 10

OPTIMAX HF 1001-1200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1020 10
Rubix:d423283
Producator:1969242
EAN:4014486153927
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1020 mm
Lățimea centurii10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1020 10 OPTIBELT - HF 1020 10 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1020 mm
Lățimea centurii10 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere